Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKU2 28mb 1w T2 1/2 28v - Pachet De 10 | AB9PQE

LUMAPRO Lampă miniaturală 2EKU2 28mb 1w T2 1/2 28v - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9PQE Model: 2EKU2
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
€37.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie5000 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Curent tras30mA
Lumeni inițiali3
Lampa Dia.0.375 "
Forma lămpiiT2 1/2
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală1.19 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăTelefon
Număr comercial28MB
Voltaj28
Watts1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8539293060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U506 28mb T2 1/2 28v | AB6JUN 21U506€3.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2EKU2 28mb 1w T2 1/2 28v - Pachet de 10
€37.09 /ambalaj