Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLV5 1155 8w G6 13.5v - Pachet De 10 | AB9VJV

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLV5 1155 8 W G6 13.5 V - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VJV Model: 2FLV5
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
€14.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului54 "
Viața medie5000 ore
Tip de bazăBaionetă cu un singur contact (BA15s)
Diametrul becului.3 / 4 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras590mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali50
Lampa Dia.0.75 "
Forma lămpiiG6
Tip lămpiMiniatură-G
Lumeni50
Max. Lungime totală1.44 "
Forma generală a lămpiiG
Aplicație primarăScop general
Număr comercial1155
Voltaj13.5
Watts8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8539228060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăCurent trasAplicație primarăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U521 67 G6 13.5v | AB6JVD 21U521Baionetă cu un singur contact (BA15s)-Automotive6781€2.02
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U522 68 G6 13.5v | AB6JVE 21U528 21U522Baionetă cu dublu contact (BA15d)-Automotive6881€3.39
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U531 97 G6 13.5v - Pachet De 2 | AB6JVP 21U531Baionetă cu un singur contact (BA15s)-Automotive979.32€4.26
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U599 1155 G6 13.5v | AB6JYK 21U599Baionetă cu un singur contact (BA15s)-Automotive115581€2.90
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLW1 97 9.3w G6 13.5v - Pachet De 10 | AB9VKA 2FLW1Baionetă cu un singur contact (BA15s)690mAScop general979.310€11.94
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMG2 67 8w G6 13.5v - Pachet De 10 | AB9VNR 2FMG2Baionetă cu un singur contact (BA15s)590mAScop general67810€9.87
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMG8 68 8w G6 13.5v - Pachet De 10 | AB9VNY 2FMG8Baionetă cu dublu contact (BA15d)590mAScop general68810€13.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLV5 1155 8 W G6 13.5 V - Pachet de 10
€14.57 /ambalaj