Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLY4 456 4.8w G4 1/2 28v - Pachet De 10 | AB9VKX

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLY4 456 4.8 W G4 1/2 28 V - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VKX Model: 2FLY4
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
€16.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie5000 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Curent tras171mA
Lumeni inițiali25
Forma lămpiiG4 1 / 2
Tip lămpiMiniatură-G
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală1.07 "
Forma generală a lămpiiG
Aplicație primarăinstrument
Număr comercial456
Voltaj28
Watts4.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelWattsPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U569 456 G4 1/2 28v | AB6JXD 21U5695€4.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLY4 456 4.8 W G4 1/2 28 V - Pachet de 10
€16.18 /ambalaj