Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMA6 1449 0.25w G3 1/2 14v - Pachet De 10 | AB9VLT

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMA6 1449 0.25w G3 1/2 14v - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VLT Model: 2FMA6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€18.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie250 ore
Tip de bazăȘurub miniatural (E10)
Curent tras200mA
Lumeni inițiali25
Lampa Dia.0.4 "
Forma lămpiiG3 1 / 2
Tip lămpiMiniatură-G
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală0.94 "
Forma generală a lămpiiG
Aplicație primarăTren de jucarie
Număr comercial1449
Voltaj14
Watts0.3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăCurent trasLampa Dia.Aplicație primarăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMU1 363 2.8w G3 1/2 14v - Pachet De 10 | AB9VTA 2FMU1Baionetă miniatură (BA9s)20mA0.43 "Jucărie3632.810€26.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMA6 1449 0.25w G3 1/2 14v - Pachet de 10
€18.63 /ambalaj