Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMU1 363 2.8w G3 1/2 14v - Pachet De 10 | AB9VTA

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMU1 363 2.8 W G3 1/2 14 V - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9VTA Model: 2FMU1
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
€26.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie250 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Curent tras20mA
Lumeni inițiali25
Lampa Dia.0.43 "
Forma lămpiiG3 1 / 2
Tip lămpiMiniatură-G
Max. Lungime totală0.94 "
Forma generală a lămpiiG
Aplicație primarăJucărie
Număr comercial363
Voltaj14
Watts2.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăCurent trasLampa Dia.Aplicație primarăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMA6 1449 0.25w G3 1/2 14v - Pachet De 10 | AB9VLT 2FMA6Șurub miniatural (E10)200mA0.4 "Tren de jucarie14490.310€18.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMU1 363 2.8 W G3 1/2 14 V - Pachet de 10
€26.00 /ambalaj