Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMH5 914 3.6w T5 4v - Pachet De 10 | AB9VPE

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMH5 914 3.6 W T5 4 V - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VPE Model: 2FMH5
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
€13.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului50 ore
Viața medie50 ore
Tip de bazăPană
Diametrul becului.5 / 8 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras900mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali44
Lampa Dia.0.625 "
Forma lămpiiT5
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Lumeni44
Max. Lungime totală1.49 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăiluminat de urgență
Număr comercial914
Voltaj4
Watts3.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăPreț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U581 914 T5 4v | AB6JXQ 21U581Pană de sticlă W2.1€2.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMH5 914 3.6 W T5 4 V - Pachet de 10
€13.26 /ambalaj