Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 21U581 914 T5 4v | AB6JXQ

LUMAPRO 21U581 Lampa miniaturala 914 T5 4v

În stoc
Articol: AB6JXQ Model: 21U581
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
€2.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului50 ore
Viața medie50 ore
Tip de bazăPană de sticlă W2.1
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Forma lămpiiT5
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.49 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăiluminat de urgență
Număr comercial914
Voltaj4
Watts3.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMH5 914 3.6w T5 4v - Pachet De 10 | AB9VPE 2FMH5Pană10€13.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U581 Lampa miniaturala 914 T5 4v
€2.43 /unitate