Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMK5 927 7w T5 6v - Pachet De 10 | AB9VPZ

LUMAPRO Lampa Miniaturala 2FMK5 927 7w T5 6v - Pachet De 10

În stoc
Articol: AB9VPZ Model: 2FMK5
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
€13.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului50 ore
Viața medie50 ore
Tip de bazăPană
Diametrul becului.5 / 8 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras1020mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali101
Lampa Dia.0.625 "
Forma lămpiiT5
Tip lămpiMiniatură-T
Lumeni101
Max. Lungime totală1.49 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăiluminat de urgență
Număr comercial927
Voltaj6
Watts7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăCurent trasLumeni inițialiLumeniNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U578 908 T5 6v | AB6JXM 21U578Pană de sticlă W2.1---90891€2.55
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U579 909 T5 6v | AB6JXN 21U579Pană de sticlă W2.1---90941€2.76
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U588 927 T5 6v | AB6JXY 21U588Pană de sticlă W2.1---92771€2.20
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U589 939 T5 6v | AB6JXZ 21U589Pană de sticlă W2.1---9395.41€2.54
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FML6 908 9w T5 6v - Pachet De 10 | AB9VQK 2FML6Pană1500mA151151908910€13.77
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMN5 939 5.4w T5 6v - Pachet De 10 | AB9VQU 2FMN5Pană900mA68689395.410€11.01
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMP3 909 4w T5 6v - Pachet De 10 | AB9VRB 2FMP3Pană620mA3838909410€13.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampa Miniaturala 2FMK5 927 7w T5 6v - Pachet De 10
€13.52 /ambalaj