Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMV8 1295 37.5w S8 12.5v - Pachet De 10 | AB9VTR

LUMAPRO 2FMV8 Miniature Lamp 1295 37.5w S8 12.5v - Pack Of 10

În stoc
Articol: AB9VTR Model: 2FMV8
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
€35.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului200 ore
Viața medie200 ore
Tip de bazăBaionetă cu un singur contact (BA15s)
Diametrul becului.1"
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras3000mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali629
Lampa Dia.1"
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Lumina de culoareclar
Lumeni629
Max. Lungime totală2"
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăScop general
Număr comercial1295
Voltaj12.5
Watts37.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8539228040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumina de culoareAplicație primarăNumăr comercialWattsPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U611 1295na S8 12.5v | AB6JYX 21U611ChihlimbarTensiune scăzută, parcare, semnalizator, față1295NA38€5.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FMV8 Miniature Lamp 1295 37.5w S8 12.5v - Pack Of 10
€35.37 /ambalaj