Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMX6 7440 21w T6 1/2 12v - Pachet De 10 | AB9VUJ

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMX6 7440 21w T6 1/2 12v - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9VUJ Model: 2FMX6
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
€42.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie300 ore
Tip de bazăPană
Curent tras1850mA
Lumeni inițiali466
Lampa Dia.0.75 "
Forma lămpiiT6 1/2
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.85 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial7440
Voltaj12
Watts21

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8539228040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelViața medieTip de bazăLumeni inițialiAplicație primarăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U660 7443 T6 1/2 12v - Pachet De 2 | AB6KAX 21U660500/1000 ore.Pană de sticlă W3-Automotive7443212€13.64
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FNA6 7443na 25w T6 1/2 12v - Pachet De 10 | AB9VVE 2FNA6500/1000 ore.Pană35Scop general7443NA2510€77.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMX6 7440 21w T6 1/2 12v - Pachet de 10
€42.43 /ambalaj