Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 21U660 7443 T6 1/2 12v - Pachet De 2 | AB6KAX

LUMAPRO 21U660 Lampă miniaturală 7443 T6 1/2 12v - Pachet de 2

În stoc
Articol: AB6KAX Model: 21U660
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
€13.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie500/1000 ore.
Tip de bazăPană de sticlă W3
Forma lămpiiT6 1/2
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.85 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăAutomotive
Număr comercial7443
Voltaj12
Watts21

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8539293050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViața medieTip de bazăLumeni inițialiAplicație primarăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMX6 7440 21w T6 1/2 12v - Pachet De 10 | AB9VUJ 2FMX6300 orePană466Scop general74402110€42.43
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FNA6 7443na 25w T6 1/2 12v - Pachet De 10 | AB9VVE 2FNA6500/1000 ore.Pană35Scop general7443NA2510€77.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U660 Lampă miniaturală 7443 T6 1/2 12v - Pachet de 2
€13.64 /ambalaj