Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FNC8 H2-55 55w T3 12.8v | AB9VVY

LUMAPRO 2FNC8 Lampa Miniaturala H2-55 55w T3 12.8v

În stoc
Element: AB9VVY Model: 2FNC8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€14.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului255 ore
Viața medie255 ore
Tip de bazăX511
Diametrul becului.7 / 16 "
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali1890
Lampa Dia.0.44 "
Forma lămpiiT3
Tip lămpiMiniatură-T
Lumeni1890
Max. Lungime totală1.22 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialH2-55
Voltaj12.8
Watts55

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539293060
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelAplicație primarăDurata medie de viață a beculuiViața medieNumăr comercialWattsTip de bazăLumeni inițialiLampa Dia.Pkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U544 211-2 T3 12.8v - Pachet De 2 | AB6JWC 21U544Automotive1000 ore1000 ore211-212.4Cap în miniatură--2€4.92
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U571 561 T3 12.8v - Pachet De 2 | AB6JXF 21U571Automotive1000 ore1000 ore56112.4Buclă rigidă--2€7.16
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLT9 561 12.4w T3 12.8v - Pachet De 10 | AB9VJJ 2FLT9Scop general1000 ore1000 ore56112.4Buclă rigidă1510.375 "10€29.23
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMD1 211-2 0.97w T3 12.8v - Pachet De 10 | AB9VMN 2FMD1Scop general1000 ore1000 ore211-21Cap în miniatură1510.375 "10€30.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FNC8 Lampa Miniaturala H2-55 55w T3 12.8v
€14.07 /unitate