Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLT9 561 12.4w T3 12.8v - Pachet De 10 | AB9VJJ

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLT9 561 12.4w T3 12.8v - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VJJ Model: 2FLT9
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
€29.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăBuclă rigidă
Diametrul becului.3 / 8 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras970mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali151
Lampa Dia.0.375 "
Forma lămpiiT3
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Lumeni151
Max. Lungime totală1.72 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial561
Voltaj12.8
Watts12.4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8539228060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAplicație primarăDurata medie de viață a beculuiViața medieNumăr comercialWattsTip de bazăLumeni inițialiLampa Dia.Pkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U544 211-2 T3 12.8v - Pachet De 2 | AB6JWC 21U544Automotive1000 ore1000 ore211-212.4Cap în miniatură--2€4.79
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U571 561 T3 12.8v - Pachet De 2 | AB6JXF 21U571Automotive1000 ore1000 ore56112.4Buclă rigidă--2€7.16
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMD1 211-2 0.97w T3 12.8v - Pachet De 10 | AB9VMN 2FMD1Scop general1000 ore1000 ore211-21Cap în miniatură1510.375 "10€30.81
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FNC8 H2-55 55w T3 12.8v | AB9VVY 2FNC8Scop general255 ore255 oreH2-5555X51118900.44 "1€14.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLT9 561 12.4w T3 12.8v - Pachet de 10
€29.23 /ambalaj