Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FND6 H7-55 T4 5/8 13.2v | AB9VWF

LUMAPRO 2FND6 Lampă miniaturală H7-55 T4 5/8 13.2v

În stoc
Articol: AB9VWF Model: 2FND6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€16.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie250 ore
Tip de bazăPX26d
Curent tras55,000mA
Lumeni inițiali1350
Forma lămpiiT4 5/8
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală3.62 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialH7-55
Voltaj13.2
Watts55

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539293060
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelViața medieTip de bazăCurent trasLumeni inițialiNumăr comercialWattsPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKX5 H4-60/55 60/55w T4 5/8 13.2v | AB9PQZ 2EKX5150/320 ore.P43T-385000 / 4580mA1735/1006H4-60 / 5560/55€15.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FND6 Lampă miniaturală H7-55 T4 5/8 13.2v
€16.27 /unitate