Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKX5 H4-60/55 60/55w T4 5/8 13.2v | AB9PQZ

LUMAPRO Lampă miniaturală 2EKX5 H4-60/55 60/55w T4 5/8 13.2v

În stoc
Articol: AB9PQZ Model: 2EKX5
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
€15.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului150/300 ore.
Viața medie150/320 ore.
Tip de bazăP43T-38
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras5000 / 4580mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali1735/1006
Forma lămpiiT4 5/8
Tip lămpiMiniatură-T
Lumeni1735/1006
Max. Lungime totală3.62 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialH4-60 / 55
Voltaj13.2
Watts60/55

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539293060
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelViața medieTip de bazăCurent trasLumeni inițialiNumăr comercialWattsPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FND6 H7-55 T4 5/8 13.2v | AB9VWF 2FND6250 orePX26d55,000mA1350H7-5555€16.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2EKX5 H4-60/55 60/55w T4 5/8 13.2v
€15.65 /unitate