Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2FNT6 Mini Bec Led Lm1048mb 0.72w T3 1/4 48v | AB9VYY

LUMAPRO 2FNT6 Mini Bec Led Lm1048mb 0.72w T3 1/4 48v

În stoc
Element: AB9VYY Model: 2FNT6
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
€34.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec LED miniatural
Viața medie100,000 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Curent tras0.03mA
Lampa Dia.0.4 "
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareVerde
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialLM1048MB
Voltaj48
Watts0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539490080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumina de culoarePreț
LUMAPRO 2FNT5 Mini Bec Led Lm1048mb 0.72w T3 1/4 48v | AB9VYX 2FNT5Albastru€32.28
LUMAPRO 2FNT7 Mini Bec Led Lm1048mb 0.72w T3 1/4 48v | AB9VYZ 2FNT7Roșu€21.54
LUMAPRO 2FNT8 Mini Bec Led Lm1048mb 0.72w T3 1/4 48v | AB9VZA 2FNT8Alb€34.70
LUMAPRO 2FNT9 Mini Bec Led Lm1048mb 0.72w T3 1/4 48v | AB9VZB 2FNT9Alb cald€32.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FNT6 Mini Bec Led Lm1048mb 0.72w T3 1/4 48v
€34.70 /unitate