Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2FNV9 Mini Bec Led Lm2006cs 0.72w T6 6.3v | AB9VZK

LUMAPRO 2FNV9 Mini Bec Led Lm2006cs 0.72 W T6 6.3 V

În stoc
Articol: AB9VZK Model: 2FNV9
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
€34.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec LED bi-polar miniatural
Durata medie de viață a becului100,000 ore
Viața medie100,000 ore
Tip de bazăȘurub pentru candelabre (E12)
Diametrul becului.3 / 4 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras0.03mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lampa Dia.0.75 "
Forma lămpiiT6
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareAlb cald
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
ÎnlocuieșteBulb 3S6/6V, 6S6/6V
Număr comercialLM2006CS
Voltaj6.3
Watts0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539490080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumina de culoarePreț
LUMAPRO 2FNV7 Mini Bec Led Lm2006cs 0.72w T6 6.3v | AB9VZH 2FNV7Roșu€21.43
LUMAPRO 2FNV8 Mini Bec Led Lm2006cs 0.72w T6 6.3v | AB9VZJ 2FNV8Alb€29.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FNV9 Mini Bec Led Lm2006cs 0.72 W T6 6.3 V
€34.11 /unitate