Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2FNY2 Mini Bec Led Lm20220cs 0.72w T6 220v | AB9VZV

LUMAPRO 2FNY2 Mini Bec Led Lm20220cs 0.72 W T6 220 V

În stoc
Articol: AB9VZV Model: 2FNY2
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
€34.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec LED miniatural
Durata medie de viață a becului100,000 ore
Viața medie100,000 ore
Tip de bazăȘurub pentru candelabre (E12)
Diametrul becului.3 / 4 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras0.03mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lampa Dia.0.75 "
Forma lămpiiT6
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareAlbastru
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
ÎnlocuieșteBulb 6S6/200V, 6S6/220V, 6S6/230V, 6S6/240V
Număr comercialLM20220CS
Voltaj220
Watts0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539490080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumina de culoarePreț
LUMAPRO 2FNY1 Mini Bec Led Lm20220cs 0.72w T6 220v | AB9VZU 2FNY1Chihlimbar€21.13
LUMAPRO 2FNY5 Mini Bec Led Lm20220cs 0.72w T6 220v | AB9VZW 2FNY5Alb€32.07
LUMAPRO 2FNY6 Mini Bec Led Lm20220cs 0.72w T6 220v | AB9VZX 2FNY6Alb cald€32.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FNY2 Mini Bec Led Lm20220cs 0.72 W T6 220 V
€34.11 /unitate