Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2FPC6 Mini Bec Led Lm40f1we26 2.50w G40 | AB9WAW

LUMAPRO 2FPC6 Mini Bec Led Lm40f1we26 2.50w G40

În stoc
Articol: AB9WAW Model: 2FPC6
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
€91.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec LED miniatural
Durata medie de viață a becului50,000 ore
Viața medie50,000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Diametrul becului.1-1/2 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras320mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lampa Dia.1.5 "
Forma lămpiiG40
Tip lămpiMiniatură-G
Lumina de culoareAlb cald
Forma generală a lămpiiG
Aplicație primarăScop general
Număr comercialLM40F1WE26
Voltaj90-240
Watts2.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8539490080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumina de culoarePreț
LUMAPRO 2FPC1 Mini Bec Led Lm40f1we26 2.50w G40 | AB9WAT 2FPC1Chihlimbar€86.14
LUMAPRO 2FPC3 Mini Bec Led Lm40f1we26 2.50w G40 | AB9WAU 2FPC3Verde€104.35
LUMAPRO 2FPC5 Mini Bec Led Lm40f1we26 2.50w G40 | AB9WAV 2FPC5Alb€89.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FPC6 Mini Bec Led Lm40f1we26 2.50w G40
€91.86 /unitate