Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Corp de iluminat fluorescent LUMAPRO 2UWT5 Channel Strip F20t12 | AC3NJJ

LUMAPRO 2UWT5 Channel Strip Fluorescent Fixare F20t12

În stoc
Articol: AC3NJJ Model: 2UWT5
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
€86.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat fluorescent
Temperatura ambientală. Gamă50 la 104 grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastMagnetic
Tip de corpMontare laterală
Putere fixă36
Note de subsol3
Înălţime1.875 "
Finisajul locuințelorVopsea pulbere albă
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii2
Tip lămpiF20T12
Wați de lampă20
Lungime24 "
Ecartament metalic22
MontareTavan sau suspendat
Voltaj120
Lăţime6.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS9405106020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip lămpiTemperatura ambientală. GamăTipul de balastWați de lampăLungimeArticol recomandat pentru lampăVoltajLăţimePreț
Corp de iluminat fluorescent LUMAPRO 2UWT1 Channel Strip F17t8 | AC3NJE 2UWT1F17T80 la 104 grade FElectronic1724 "4XMK51205.38 "€104.12
Corp de iluminat fluorescent LUMAPRO 2UWT7 Channel Strip F32t8 | AC3NJL 2UWT7F32T80 la 104 grade FElectronic3248 "4XMJ4120-2774.75 "€114.54
Corp de iluminat fluorescent LUMAPRO 2UWU8 Channel Strip F54t5ho | AC3NJV 2UWU8F54T5HO-20 până la 104 grade FElectronic5446 "4XMJ7120-2772.75 "€15.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2UWT5 Channel Strip Fluorescent Fixare F20t12
€86.99 /unitate