Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Corp de iluminat fluorescent LUMAPRO 2UWT7 Channel Strip F32t8 | AC3NJL

LUMAPRO 2UWT7 Channel Strip Fluorescent Fixare F32t8

În stoc
Articol: AC3NJL Model: 2UWT7
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
€114.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat fluorescent
Temperatura ambientală. Gamă0 la 104 grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastElectronic
Tip de corpMontare laterală
Putere fixă30
Note de subsol2
Înălţime1.875 "
Finisajul locuințelorVopsea pulbere albă
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii1
Tip lămpiF32T8
Wați de lampă32
Lungime48 "
Ecartament metalic22
MontareTavan sau suspendat
Articol recomandat pentru lampă4XMJ4
Voltaj120-277
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)123.95
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS9405106020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip lămpiTemperatura ambientală. GamăTipul de balastWați de lampăLungimeArticol recomandat pentru lampăVoltajLăţimePreț
Corp de iluminat fluorescent LUMAPRO 2UWT1 Channel Strip F17t8 | AC3NJE 2UWT1F17T80 la 104 grade FElectronic1724 "4XMK51205.38 "€104.12
Corp de iluminat fluorescent LUMAPRO 2UWT5 Channel Strip F20t12 | AC3NJJ 2UWT5F20T1250 la 104 grade FMagnetic2024 "-1206.875 "€86.99
Corp de iluminat fluorescent LUMAPRO 2UWU8 Channel Strip F54t5ho | AC3NJV 2UWU8F54T5HO-20 până la 104 grade FElectronic5446 "4XMJ7120-2772.75 "€15.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2UWT7 Channel Strip Fluorescent Fixare F32t8
€114.54 /unitate