Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2YKR1 Bobina de cablu pentru lampă de mână Led 1140w 25ft cablu | AC4CFR

LUMAPRO 2YKR1 Bobina de cablu pentru lampă de mână Led 1140w cablu 25ft

În stoc
Element: AC4CFR Model: 2YKR1
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
€272.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina bobinei de cablu
amperi10
CuloriGri
Culoarea cabluluiGalben
Lungime cablu25ft
Tipul cabluluiSJT
Ecartament / Conductor16/3
CalitateComercial
MânerOval
Înălţime14 "
Carcasa Dia.3-1/2 "
Material carcasăPlastic
Tip lămpiLED-uri
Wați de lampă5.0
Lungime14 "
ObiectivPolyCarb
Tragere magnetică12 lb.
Max. Amperi10
MontareCârlig
Denumirea cablului NECSJT
Număr de puncte de desfacere1
Culoare tamburGalben
Bobina Dia.3.5 "
Material pentru tamburPlastic
Voltaj120
Watts5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.735
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS9405408000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiamperiLungime cabluBobina Dia.WattsEcartament / ConductorMânerÎnălţimePreț
LUMAPRO 2YKP6 Bobina de cablu pentru lampă de mână Led 2.5w 25ft | AC4CFM 2YKP60.020.02025ft2"2.518/2Drept14 "€179.59
LUMAPRO 2YKP9 Bobina cablu lampa cu LED 5w 40ft | AC4CFQ 2YKP90.030.02740ft2"518/2Drept19 "€232.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2YKR1 Bobina de cablu pentru lampă de mână Led 1140w cablu 25ft
€272.89 /unitate