Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2YKP9 Bobina cablu lampa cu LED 5w 40ft | AC4CFQ

LUMAPRO 2YKP9 Bobina de cablu pentru lampă de mână Led 5w 40ft cablu

În stoc
Element: AC4CFQ Model: 2YKP9
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
€232.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina bobinei de cablu
amperi0.027
CuloriGri
Culoarea cabluluiGalben
Lungime cablu40ft
Tipul cabluluiSJT
Ecartament / Conductor18/2
CalitateComercial
MânerDrept
Înălţime19 "
Carcasa Dia.2"
Material carcasăPlastic
Tip lămpiLED-uri
Wați de lampă3.2
Lungime19 "
ObiectivPolyCarb
Max. Amperi0.03
MontareCârlig
Denumirea cablului NECSJT
Culoare tamburGalben
Bobina Dia.2"
Material pentru tamburPlastic
Lămpi de înlocuire5AE12
Voltaj120
Watts5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.14
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)53.09
Lățimea navei (cm)34.8
Codul HS9405408000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiamperiLungime cabluBobina Dia.WattsEcartament / ConductorMânerÎnălţimePreț
LUMAPRO 2YKP6 Bobina de cablu pentru lampă de mână Led 2.5w 25ft | AC4CFM 2YKP60.020.02025ft2"2.518/2Drept14 "€179.59
LUMAPRO 2YKR1 Bobina de cablu pentru lampă de mână Led 1140w 25ft cablu | AC4CFR 2YKR1101025ft3.5 "516/3Oval14 "€272.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2YKP9 Bobina de cablu pentru lampă de mână Led 5w 40ft cablu
€232.51 /unitate