Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2YKP6 Bobina de cablu pentru lampă de mână Led 2.5w 25ft | AC4CFM

LUMAPRO 2YKP6 Bobina de cablu pentru lampă de mână Led 2.5w 25ft cablu

În stoc
Articol: AC4CFM Model: 2YKP6Crucea Ref: 2YKP7
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
€179.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina bobinei de cablu
amperi0.020
CuloriGri
Culoarea cabluluiGalben
Lungime cablu25ft
Tipul cabluluiSJT
Ecartament / Conductor18/2
CalitateComercial
MânerDrept
Înălţime14 "
Carcasa Dia.2"
Material carcasăPlastic
Tip lămpiLED-uri
Wați de lampă2.4
Lungime14 "
ObiectivPolyCarb
Max. Amperi0.02
MontareCârlig
Denumirea cablului NECSJT
Culoare tamburGalben
Bobina Dia.2"
Material pentru tamburPlastic
Voltaj120
Watts2.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.24
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS9405408000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiamperiLungime cabluBobina Dia.WattsEcartament / ConductorMânerÎnălţimePreț
LUMAPRO 2YKP9 Bobina cablu lampa cu LED 5w 40ft | AC4CFQ 2YKP90.030.02740ft2"518/2Drept19 "€232.51
LUMAPRO 2YKR1 Bobina de cablu pentru lampă de mână Led 1140w 25ft cablu | AC4CFR 2YKR1101025ft3.5 "516/3Oval14 "€272.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2YKP6 Bobina de cablu pentru lampă de mână Led 2.5w 25ft cablu
€179.59 /unitate