Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 30F520 Corda de lumină LED 3000k 6ft 120v | AC4MEA

LUMAPRO 30F520 Lumină cu LED 3000k 6ft 120v

În stoc
Element: AC4MEA Model: 30F520
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
€45.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLED Rope Light
Temp. Culoare3000 K
Înălţime1 / 2 "
Culoarea carcaseiclar
Material carcasăPVC
Lungime72 "
Lumina de culoareAlb cald
Viață evaluatăOre 35,000.
Temp. Gamă-20 până la 60 grade C
Voltaj120
GaranțieAnul 1
Watts6
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5049
Înălțimea navei (cm)21.01
Lungimea navei (cm)5.51
Lățimea navei (cm)30
Codul HS9405408000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeWattsPreț
LUMAPRO 30F515 Corda de lumină LED 3000k 18ft 120v | AC4MDV 30F515216 "18€121.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 30F520 Lumină cu LED 3000k 6ft 120v
€45.91 /unitate