Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 30F531 Bandă LED Albastru deschis 6ft 100-240v | AC4MEM

LUMAPRO 30F531 Bandă LED Albastru deschis 6ft 100-240v

În stoc
Element: AC4MEM Model: 30F531
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
€39.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLED cu bandă de joasă tensiune
Temp. CuloareAlbastru
Înălţime1 / 10 "
Culoarea carcaseiclar
Material carcasăPVC
Lungime72 "
Lumina de culoareAlbastru
Viață evaluatăOre 35,000.
Temp. Gamă-10 până la 50 grade C
Voltaj100-240
GaranțieAnul 1
Watts4.38
Lăţime2 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3069
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)4.7
Lățimea navei (cm)26.01
Codul HS9405408000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeWattsPreț
LUMAPRO 30F526 Bandă LED Albastru deschis 12ft 100-240v | AC4MEG 30F526144 "8.76€100.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 30F531 Bandă LED Albastru deschis 6ft 100-240v
€39.17 /unitate