Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 3EHK1 1.1w T1 3/4 14v - Pachet De 10 | AC8WPE

LUMAPRO Lampă miniaturală 3EHK1 1.1w T1 3/4 14v - Pachet de 10

În stoc
Element: AC8WPE Model: 3EHK1
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
€23.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie1500 ore
Tip de bazăMidget Grooved (S4S / 8)
Curent tras80mA
Lumeni inițiali6
Forma lămpiiT1 3/4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală0.63 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial336
Voltaj14
Watts1.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539293060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelWattsViața medieTip de bazăCurent trasLumeni inițialiMax. Lungime totalăAplicație primarăNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U516 37 T1 3/4 14v | AB6JUY 21U51612500 orePană de sticlă W2.1--0.8 "Automotive371€1.98
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U523 73 T1 3/4 14v - Pachet De 2 | AB6JVF 21U523115,000 orePană de sticlă W2.1--0.8 "Indicator732€3.01
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U524 74 T1 3/4 14v - Pachet De 2 | AB6JVG 21U5241500 orePană de sticlă W2.1--0.8 "Automotive742€3.92
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U559 330 T1 3/4 14v | AB6JWT 21U55911500 oreUn singur contact Midget cu flanșă--0.63 "Avioane3301€2.24
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U563 382 T1 3/4 14v | AB6JWX 21U563115,000 oreUn singur contact Midget cu flanșă--0.63 "Indicator3821€2.60
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U565 386 T1 3/4 14v | AB6JWZ 21U565115,000 oreMidget Grooved (S4S / 8)--0.63 "Indicator3861€2.71
Lampa Miniaturala LUMAPRO 2EKU8 70 2w T1 3/4 14v - Pachet De 10 | AB9PQK 2EKU82100 orePană150mA1890.8 "Scop general7010€11.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 3EHK1 1.1w T1 3/4 14v - Pachet de 10
€23.34 /ambalaj