Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 3EHK9 14w S8 32v - Pachet De 10 | AC8WPN

LUMAPRO Lampa miniaturala 3EHK9 14w S8 32v - Pachet de 10

În stoc
Articol: AC8WPN Model: 3EHK9
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
€16.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului150 ore
Viața medie150 ore
Tip de bazăBaionetă cu dublu contact (BA15d)
Diametrul becului.1"
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras440mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali189
Lampa Dia.1"
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Lumeni189
Max. Lungime totală2"
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăMarin
Număr comercial1228
Voltaj32
Watts14

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8539293060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip lămpiDurata medie de viață a beculuiViața medieLumeniMax. Lungime totalăForma generală a lămpiiAplicație primarăNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKX3 H1-55 55w T2 1/2 12v | AB9PQY 2EKX3Miniatură-T-200 ore-2.66 "TScop generalH1-551€11.48
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FLR5 1634 20w S8 20v | AB9VHW 2FLR5Miniatură-S200 ore200 ore3022"SScop general16341€5.05
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLR6 631 8.82w G6 14v - Pachet De 10 | AB9VHX 2FLR6Miniatură-G1000 ore1000 ore751.44 "GScop general63110€14.40
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMA1 43 6w T3 1/4 2.5v - Pachet De 10 | AB9VLM 2FMA1Miniatură-T-3000 ore-1.19 "TIndicator4310€10.20
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMT1 131 0.1w G3 1/2 1.3v - Pachet De 10 | AB9VRR 2FMT1Miniatură-G-50 ore-0.94 "GLanternă13110€10.37
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMT3 233 0.6w G3 1/2 2.3v - Pachet De 10 | AB9VRU 2FMT3Miniatură-G-10 ore-0.94 "GLanternă23310€11.42
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMT9 338 0.1w T1 3/4 2.7v - Pachet De 10 | AB9VRZ 2FMT9Miniatură-T-6000 ore-0.63 "TIndicator33810€22.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampa miniaturala 3EHK9 14w S8 32v - Pachet de 10
€16.00 /ambalaj