Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 48H468 Baterie Nicad Dc2.4v 300mah | AD6QTW

LUMAPRO 48H468 Baterie Nicad Dc2.4v 300mah

În stoc
Articol: AD6QTW Model: 48H468
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
€8.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaterie
Capacitatea bateriei300 mAh
Baterie TipNichel Cadmiu
Adâncime9 / 16 '
Înălţime1 15 / 16ft.
Timp de reîncărcare24 ore
Reîncărcabilă până la5 până la 7 ani.
Terminal de conectareConectați AMP
Tipul terminaluluiJST
Voltaj2.4
Lăţime1.125ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0306
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8507308010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCapacitatea baterieiBaterie TipAdâncimeÎnălţimeTerminal de conectareTipul terminaluluiVoltajPreț
LUMAPRO 48H465 Baterie Nicad Dc4.8v 300mah | AD6QTT 48H46513 / 16ft.300 mAhNichel Cadmiu13 / 16 '1.75ftConectați AMPJST4.8€12.40
LUMAPRO 48H466 Baterie Nicad Dc4.8v 650mah | AD6QTU 48H4661.125ft650 mAhNichel Cadmiu1.125 "1 15 / 16ft.Conectați AMPJST4.8€14.98
LUMAPRO 48H467 Baterie Nicad Dc3.6v 300mah | AD6QTV 48H4671.125ft300 mAhNichel Cadmiu1-3 / 64 '1 15 / 16ft.Conectați AMPJST3.6€10.22
LUMAPRO 48H470 Baterie Sla Dc 6v 4.5ah | AD6QTY 48H4701.88 "4.5 AhAcid de plumb sigilat2.75 "4.187 "Mascul FastonFilă masculină6€34.11
LUMAPRO 48H471 Baterie Sla Dc 6v 12ah | AD6QTZ 48H4715 15 / 16 "12 AhAcid de plumb sigilat2"3.875 "Mascul FastonFilă masculină6€63.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 48H468 Baterie Nicad Dc2.4v 300mah
€8.39 /unitate