Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 48H471 Baterie Sla Dc 6v 12ah | AD6QTZ

LUMAPRO 48H471 Baterie Sla Dc 6v 12ah

În stoc
Articol: AD6QTZ Model: 48H471
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
€63.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaterie
Capacitatea bateriei12 Ah
Baterie TipAcid de plumb sigilat
Adâncime2"
Înălţime3.875 "
Timp de reîncărcare22 ore
Reîncărcabilă până la5 ani
Terminal de conectareMascul Faston
Tipul terminaluluiFilă masculină
Voltaj6
Lăţime5 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.034
Înălțimea navei (cm)15.39
Lungimea navei (cm)5.41
Lățimea navei (cm)10.21
Codul HS8507200030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCapacitatea baterieiBaterie TipAdâncimeÎnălţimeTerminal de conectareTipul terminaluluiVoltajPreț
LUMAPRO 48H465 Baterie Nicad Dc4.8v 300mah | AD6QTT 48H46513 / 16ft.300 mAhNichel Cadmiu13 / 16 '1.75ftConectați AMPJST4.8€12.40
LUMAPRO 48H466 Baterie Nicad Dc4.8v 650mah | AD6QTU 48H4661.125ft650 mAhNichel Cadmiu1.125 "1 15 / 16ft.Conectați AMPJST4.8€14.98
LUMAPRO 48H467 Baterie Nicad Dc3.6v 300mah | AD6QTV 48H4671.125ft300 mAhNichel Cadmiu1-3 / 64 '1 15 / 16ft.Conectați AMPJST3.6€10.22
LUMAPRO 48H468 Baterie Nicad Dc2.4v 300mah | AD6QTW 48H4681.125ft300 mAhNichel Cadmiu9 / 16 '1 15 / 16ft.Conectați AMPJST2.4€8.39
LUMAPRO 48H470 Baterie Sla Dc 6v 4.5ah | AD6QTY 48H4701.88 "4.5 AhAcid de plumb sigilat2.75 "4.187 "Mascul FastonFilă masculină6€34.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 48H471 Baterie Sla Dc 6v 12ah
€63.95 /unitate