Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 4KGH5 Balast electronic T12ho Lămpi 120v | AD8HDK

LUMAPRO 4KGH5 Balast electronic T12ho Lămpi 120v

În stoc
Articol: AD8HDK Model: 4KGH5
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
€75.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC1.65
Factorul de balast0.89
Familia BallastLumaPro
Tipul de balastElectronic
Înălţime1.625 "
Wați de intrare195
Tip lămpiLămpi T12HO
Lungime9.5 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire-20 de grade F
Numărul de lămpi1 sau 2
Factor de putereMai mare decât0.97
Tipul de pornireRapid
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120
Lăţime2 5 / 16 "
Tipul de cablareserie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1745
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de lămpi F48T12 (2)
    • Număr de lămpi F48T8 (2)
    • Număr de lămpi F60T12 (2)
    • Număr de lămpi F60T8 (2)
    • Număr de lămpi F72T12 (2)
    • Număr de lămpi F72T8 (2)
    • Număr de lămpi F96T12 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F96T8 (1 sau 2)
    • Caracteristici speciale: Doar lămpi cu putere mare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 4KGH5 Balast electronic T12ho Lămpi 120v
€75.85 /unitate