LUMAPRO 4RNK5 pachet perete cu inducție 40 W 120 V | AD9FTY

LUMAPRO 4RNK5 pachet de perete cu inducție 40 W 120 V

În stoc
Articol: AD9FTY Model: 4RNK5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€559.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de perete
Adâncime11.125 "
Tip de corpInducţie
Putere fixă40
Înălţime12 "
Finisajul locuințelorVopsea arhitecturală din poliester din bronz
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Tip lămpi40W IL
Wați de lampă40
Material LensSticlă borosilicată
Distribuția luminiiTip IV
Min. Temp. de pornire-40 de grade F
MontareDirect pe perete sau peste cutie de joncțiune standard de 4 "sau cablată cu conductă de suprafață prin deschiderea conductei de 1/2"
Material reflectorizantAluminiu anodizat
Voltaj120
Lăţime7.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.662
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)33.53
Codul HS9405108020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Special Features: Includes Safety Cable To Prevent Front Frame Impact When Relamping

Variante de produs

ProdusModelAdâncimePutere fixăÎnălţimeTip lămpiWați de lampăLăţimePreț
LUMAPRO 4RNK6 pachet perete cu inducție 80 W 120 V | AD9FTZ 4RNK616.5 "8013.25 "80W IL8010.62 "€925.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 4RNK5 pachet de perete cu inducție 40 W 120 V
€559.01 /unitate