Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 4RZV7 Bec incandescent T10 40w | AD9JAK

LUMAPRO 4RZV7 Bec incandescent T10 40w

În stoc
Element: AD9JAK Model: 4RZV7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€3.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Diametrul becului.1-1/4 "
Carcasa beculuiSticlă
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2800 K
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali420
Denumirea lămpii40T10
Lampa Dia.1.25 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiT10
Tip lămpiTub
Lumeni420
Max. Lungime totală5.625 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Cu trei căiNu
Voltaj120
Watts40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8539228040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDurata medie de viață a beculuiTip de bazăLumeni inițialiDenumirea lămpiiFinisaj lampaLumeniWattsPreț
LUMAPRO 4RZV6 Bec incandescent T10 25w | AD9JAJ 4RZV61000 oreȘurub mediu (E26)24825T10clar24825€5.69
LUMAPRO 4RZX4 Bec incandescent T10 25w | AD9JBB 4RZX41000 oreȘurub mediu (E26)24425T10 / IFMată24425€4.92
LUMAPRO 4RZX6 Bec incandescent T10 40w | AD9JBD 4RZX61000 oreȘurub mediu (E26)41540T10 / IFMată41540€5.24
LUMAPRO 4RZX8 Bec incandescent T10 60w | AD9JBF 4RZX854 "Baionetă cu dublu contact (BA15d)74020T6 1/2clar74060€7.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 4RZV7 Bec incandescent T10 40w
€3.96 /unitate