Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 4VCW8 C242-1 T6 48v | AD9VJL

LUMAPRO 4VCW8 Lampă miniaturală C242-1 T6 48v

În stoc
Articol: AD9VJL Model: 4VCW8
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
€7.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăBaionetă cu dublu contact (BA15d)
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali25
Forma lămpiiT6
Tip lămpiMiniatură-T
Lumeni25
Max. Lungime totală1.65 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăBalize
Număr comercialC242-1
Voltaj48
Watts7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8539228060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLumeni inițialiLumeniMax. Lungime totalăNumăr comercialWattsPreț
Lampa miniaturala LUMAPRO 4VCX4 C247-1 T6 48v | AD9VJR 4VCX455551.71 "C247-110€7.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 4VCW8 Lampă miniaturală C242-1 T6 48v
€7.33 /unitate