Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 4VCX2 C245-1 T6 230v | AD9VJP

LUMAPRO Lampă miniaturală 4VCX2 C245-1 T6 230v

În stoc
Articol: AD9VJP Model: 4VCX2
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
€8.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăBaionetă cu dublu contact (BA15d)
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali28
Forma lămpiiT6
Tip lămpiMiniatură-T
Lumeni28
Max. Lungime totală1.7 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăBalize
Număr comercialC245-1
Voltaj230
Watts7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8539228060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLumeni inițialiLumeniMax. Lungime totalăNumăr comercialWattsPreț
Lampa miniaturala LUMAPRO 4VCX7 C250-1 T6 230v | AD9VJV 4VCX750501.69 "C250-110€7.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 4VCX2 C245-1 T6 230v
€8.05 /unitate