Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 4XP72 Fluorescent Hand Lamp | AE2JED

LUMAPRO Lampă de mână fluorescentă 4XP72

În stoc
Articol: AE2JED Model: 4xp72.
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
€74.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de mână
amperi12
CuloriBlack / Silver
Lungime cablu25ft
Tipul cabluluiSJT
Ecartament / Conductor16/3
MânerPistol with Switch and Outlet
Carcasa Dia.2-1/2 "
Material carcasăPlastic
Tip lămpiFluorescent
Wați de lampă13
Lungime16 "
Material LensPolicarbonat
MontareCârlig
Denumirea cablului NECSJT
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Sursa de putere120 VAC
Lămpi de înlocuire2CEL6
TipScop general
Voltaj120
Watts13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6515
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9405408000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăamperiCuloriTip lămpiWați de lampăLungimeMaterial LensDenumirea cablului NECPreț
LUMAPRO 2W048 Lampă de mână incandescentă | AC3TKJ 2W048Metal12NegruIncandescent7516 "-SJTOW€33.03
LUMAPRO 2W243 Lampă de mână incandescentă | AC3TMC 2W243Metal12NegruIncandescent10016 "-SJT€60.89
LUMAPRO 2W244 Lampă de mână Incandescentă 120v 75w Max | AC3TMD 2W244Plastic0.6NegruIncandescent7516 "-SJT€35.33
LUMAPRO 2YKN1 Lampă de mână LED 2.5w 25ft cablu | AC4CEZ 2YKN1Plastic0.02GriLED-uri4.514 "PolicarbonatSJT€99.00
LUMAPRO 2YKN2 Lampă de mână LED 2.5 W cablu 50 ft | AC4CFA 2YKN2Plastic0.02GriLED-uri4.514 "PolicarbonatSJT€117.71
Lampă de mână LUMAPRO 2YKN3 Led 5w 25ft cablu | AC4CFB 2YKN3Plastic0.027GriLED-uri7.519 "PolicarbonatSJT€109.15
LUMAPRO 2YKN4 Lampă de mână LED 5w 50ft cablu | AC4CFC 2YKN4Plastic0.027GriLED-uri7.519 "PolicarbonatSJT€129.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă de mână fluorescentă 4XP72
€74.97 /unitate