Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bec fluorescent LUMAPRO 5NPL9 U-Bend, T8, rază de curbare a becului cu dimensiunea de 1 5/8 inch, mediu bi-pin G13 | CR9RPG

LUMAPRO Bec fluorescent 5NPL9 U-Bend, T8, rază de curbare a becului cu dimensiunea de 1 5/8 inch, mediu bi-pin G13

În stoc
Articol: CR9RPG Model: 5NPL9

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€27.53 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Bec fluorescent LUMAPRO 5NPL5 U-Bend, T8 | CR9RPF 5NPL5€26.63
Bec fluorescent LUMAPRO 5NPL7 U-Bend, T8, rază de curbare a becului cu dimensiunea de 1 5/8 inch, mediu bi-pin G13, 32W LFL | CR9RPH 5NPL7€3.51
Bec fluorescent LUMAPRO 5NPL6 U-Bend, T8, rază de curbare a becului cu dimensiunea de 6 inchi, mediu bi-pin G13 | CR9RPJ 5NPL6€26.31
Bec fluorescent LUMAPRO 5NPL4 U-Bend, T8, rază de curbare a becului cu dimensiunea de 6 inchi, mediu bi-pin G13, 32W LFL | CR9RPK 5NPL4€34.16
Bec fluorescent LUMAPRO 5NPL8 U-Bend, T8, rază de curbare a becului de 1 5/8 inch, mediu bi-pin G13, 32W LFL | CR9RPL 5NPL8€25.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Bec fluorescent 5NPL9 U-Bend, T8, rază de curbare a becului cu dimensiunea de 1 5/8 inch, mediu bi-pin G13
€27.53 /unitate