LUMAPRO 6XPW5 Hid Ballast Halogenura metalica 1500w | AF2TKF

LUMAPRO 6XPW5 Hid Ballast Halogenura metalica 1500w

În stoc
Articol: AF2TKF Model: 6XPW5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€520.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalastul HID
Codul ANSIM48
Familia BallastHID Magnetic
Tipul de balastPornirea sondei
Înălţime4.25 "
Hz60
Tensiune de intrare480
Wați de intrare1623
Clasa de izolareH
Tip lămpiHalogenură metalică
Wați de lampă1500
Lungime6"
Min. Temp. de pornire-20 de grade F
Numărul de lămpi1
Amperi de operare @ 480V3.3
Protectie termalaNu
Lăţime5.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.175
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeCodul ANSITipul de balastMin. Temp. de pornireLăţimeÎnălţimeTensiune de intrareWați de intrarePreț
Kit de balast LUMAPRO 4CRH3 Hid Core/bobină 320 wați lampă | AD6ZAF 4CRH34.75 "M132 / M154Puls Start-20 de grade F4.187 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277363€196.89
Kit de balast LUMAPRO 4CRH4 Hid Core/bobină 350 wați lampă | AD6ZAG 4CRJ9 4CRH44.75 "M131Puls Start-20 de grade F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277397€88.00
Kit de balast LUMAPRO 4CRH5 Hid Core/bobină 400 wați lampă | AD6ZAH 4CRH54.75 "M135 / M155Puls Start-20 de grade F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277454€64.65
Kit de balast cu miez ascuns/bobină LUMAPRO 4CRH6 250 wați lampă | AD6ZAJ 4CRH64.75 "M138 / M153Puls Start-20 de grade F3.187 "4.25 "120/208/240/277/480284€268.28
Kit de balast LUMAPRO 4CRH7 Hid Core/bobină 320 wați lampă | AD6ZAK 4CRH74.75 "M132 / M154Puls Start-20 de grade F3 13 / 16 "4.25 "120/208/240/277/480363€220.41
LUMAPRO 4CRH9 Kit de balast cu miez ascuns/bobină 50 wați lampă | AD6ZAM 4CRH93 15 / 16 "S68Miez și bobină-40 de grade F2 5 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 27765€151.27
Kit de balast LUMAPRO 4CRJ2 Hid Core/bobină 150 wați lampă | AD6ZAP 4CRJ23 15 / 16 "M102 / M142Puls Start-20 de grade F3 13 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277186€53.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 6XPW5 Hid Ballast Halogenura metalica 1500w
€520.82 /unitate