Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 6XPW7 Hid Balast Sodiu de înaltă presiune 70w | AF2TKH

LUMAPRO 6XPW7 Hid Ballast Sodiu de înaltă presiune 70w

În stoc
Element: AF2TKH Model: 6XPW7
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
€49.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalastul HID
Codul ANSIS62
Familia BallastHID Magnetic
Tipul de balastMiez și bobină
Înălţime2 13 / 16 "
Hz60
Tensiune de intrare480
Wați de intrare95
Clasa de izolareH
Tip lămpiSodiu de înaltă presiune
Wați de lampă70
Lungime3 15 / 16 "
Min. Temp. de pornire-40 de grade F
Numărul de lămpi1
Amperi de operare @ 480V0.2
Protectie termalaNu
Lăţime3.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1275
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeCodul ANSITipul de balastMin. Temp. de pornireLăţimeÎnălţimeTensiune de intrareWați de intrarePreț
Kit de balast LUMAPRO 4CRH3 Hid Core/bobină 320 wați lampă | AD6ZAF 4CRH34.75 "M132 / M154Puls Start-20 de grade F4.187 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277363€196.89
Kit de balast LUMAPRO 4CRH4 Hid Core/bobină 350 wați lampă | AD6ZAG 4CRJ9 4CRH44.75 "M131Puls Start-20 de grade F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277397€88.00
Kit de balast LUMAPRO 4CRH5 Hid Core/bobină 400 wați lampă | AD6ZAH 4CRH54.75 "M135 / M155Puls Start-20 de grade F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277454€64.65
Kit de balast cu miez ascuns/bobină LUMAPRO 4CRH6 250 wați lampă | AD6ZAJ 4CRH64.75 "M138 / M153Puls Start-20 de grade F3.187 "4.25 "120/208/240/277/480284€268.28
Kit de balast LUMAPRO 4CRH7 Hid Core/bobină 320 wați lampă | AD6ZAK 4CRH74.75 "M132 / M154Puls Start-20 de grade F3 13 / 16 "4.25 "120/208/240/277/480363€220.72
LUMAPRO 4CRH9 Kit de balast cu miez ascuns/bobină 50 wați lampă | AD6ZAM 4CRH93 15 / 16 "S68Miez și bobină-40 de grade F2 5 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 27765€160.94
Kit de balast LUMAPRO 4CRJ2 Hid Core/bobină 150 wați lampă | AD6ZAP 4CRJ23 15 / 16 "M102 / M142Puls Start-20 de grade F3 13 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277186€53.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 6XPW7 Hid Ballast Sodiu de înaltă presiune 70w
€49.33 /unitate