Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LYNDEX-NIKKEN ET20-318(C) ER Tapping Collet ER20 0.318 x 0.238 Inch CLNT | AH8FEJ 38PR16

LYNDEX-NIKKEN ET20-318(C) ER Colier de filetare ER20 0.318 x 0.238 inchi CLNT

În stoc
Articol: AH8FEJ Model: ET20-318 (C)Crucea Ref: 38PR16
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
€251.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUrmărire colet ER
Seria ColletER20
Mărimea0.318 "x 0.238"
Atingeți Dimensiune5/16 ", M7, M6.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.18
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelSeria ColletMărimeaAtingeți DimensiunePreț
LYNDEX-NIKKEN ET16-168 ER Colier de filetare ER16 0.168 x 0.131 inchi | AH8FDW 38PR04 ET16-168ER160.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M4€192.64
LYNDEX-NIKKEN ET16-194 ER Colier de filetare ER16 0.194 x 0.152 inchi | AH8FDX 38PR05 ET16-194ER160.194 "x 0.152"# 10, 3/16 ", M4.5, M5€196.02
LYNDEX-NIKKEN ET16-220 ER Colier de filetare ER16 0.220 x 0.165 inchi | AH8FDY 38PR06 ET16-220ER160.220 "x 0.165"# 12, 7/32 "€196.02
LYNDEX-NIKKEN ET16-255 ER Colier de filetare ER16 0.255 x 0.191 inchi | AH8FDZ 38PR07 ET16-255ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€201.39
LYNDEX-NIKKEN ET16-255(C) ER Colier de filetare ER16 0.255 x 0.191 inchi CLNT | AH8FEA 38PR08 ET16-255(C)ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€238.26
LYNDEX-NIKKEN ET16-318(C) ER Colier de filetare ER16 0.318 x 0.238 inchi | AH8FEB 38PR09 ET16-318(C)ER160.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€236.28
LYNDEX-NIKKEN ET20-168 ER Colier de filetare ER20 0.168 x 0.131 inchi | AH8FEC 38PR10 ET20-168ER200.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M4€213.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYNDEX-NIKKEN ET20-318(C) ER Colier de filetare ER20 0.318 x 0.238 inchi CLNT
€251.24 /unitate