Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MK MORSE DGM12C Fierăstrău cu gaură diamantat 3/4 in | AD3PPN 40L158

M. K. MORSE DGM12C Fierăstrău cu gaură diamantat 3/4 in

În stoc
Element: AD3PPN Model: DGM12CCrucea Ref: 40L158
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
€69.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFierăstrău
Arbor DesignBuilt-In
Arbor HoleMandrina încorporată
ConstrucţieGrit de diamant
Max. Adâncimea de tăiere1 / 2 "
Pitch StyleGrit continuu
Saw Dia.3 / 4 "
Dimensiunea cozii1/4 "Hex
Material dinteGrit de diamant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8202990000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelSaw Dia.Preț
MK MORSE DGM03C Fierăstrău cu gaură diamant 3/16 in | AD3PPG 40L152 DGM03C3 / 16 "€40.83
MK MORSE DGM04C Fierăstrău cu gaură diamantat 1/4 in | AD3PPH 40L153 DGM04C1 / 4 "€36.14
MK MORSE DGM05C Fierăstrău cu gaură diamant 5/16 in | AD3PPJ 40L154 DGM05C5 / 16 "€42.39
MK MORSE DGM06C Fierăstrău cu gaură diamantat 3/8 in | AD3PPK 40L155 DGM06C3 / 8 "€44.50
MK MORSE DGM08C Fierăstrău cu gaură diamantat 1/2 in | AD3PPL 40L156 DGM08C1 / 2 "€49.72
MK MORSE DGM10C Fierăstrău cu gaură diamantat 5/8 in | AD3PPM 40L157 DGM10C5 / 8 "€51.32
MK MORSE DGM16C Fierăstrău cu gaură diamant 1 in | AD3PPP 40L159 DGM16C1"€76.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

M. K. MORSE DGM12C Fierăstrău cu gaură diamantat 3/4 in
€69.31 /unitate