Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MK MORSE ZWED035C1014M42-9 3 lame de ferăstrău cu bandă 9 picioare 3 inchi Lungime 1/2 inch lățime | AF2LWG 6VDU4

M. K. MORSE ZWED035C1014M42-9' 3" Lamă de ferăstrău cu bandă 9 picioare 3 inchi Lungime 1/2 inch lățime

În stoc
Articol: AF2LWG Model: ZWED035C1014M42-9' 3"Crucea Ref: 6VDU4
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
€62.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău cu bandă
CalitateM42
Lungime9 '3 "
MaterialBimetal
Denti pe inch10/14
Grosime0.035 "
Tip dinteVariabil
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)32
Codul HS8202200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCalitateLungimeDenti pe inchGrosimeLăţimePreț
MK MORSE ZWEFC812MAT-9 ZWEFC812MAT-9' 11-1/2"Matricea II9 '11-1 / 2 "8/120.035 "3 / 4 "€61.24
MK MORSE ZWED035C1014M42-9 ZWED035C1014M42-9' 6"M429 '6 "10/140.035 "1 / 2 "€77.79
MK MORSE ZWED025C812M42-9 ZWED025C812M42-9' 3"M429 '3 "8/120.025 "1 / 2 "€76.27
MK MORSE ZWED025C812M42-9 ZWED025C812M42-9' 6"M429 '6 "8/120.025 "1 / 2 "€63.53
MK MORSE ZWEFC1014M42-9 ZWEFC1014M42-9 '3 "M429 '3 "10/140.035 "3 / 4 "€64.32
MK MORSE ZWEFC812M42-9 ZWEFC812M42-9' 11-1/2"M429 '11-1 / 2 "8/120.035 "3 / 4 "€67.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

M. K. MORSE ZWED035C1014M42-9' 3" Lamă de ferăstrău cu bandă 9 picioare 3 inchi Lungime 1/2 inch lățime
€62.82 /unitate