Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MK MORSE ZWEFC812MAT-9 Lamă de ferăstrău cu bandă 11-1/2 9 picioare 11-1/2 inci Lungime | AE2AXR 4WE39

M. K. MORSE ZWEFC812MAT-9' 11-1/2" Lamă de ferăstrău cu bandă 9 picioare 11-1/2 inch lungime

În stoc
Articol: AE2AXR Model: ZWEFC812MAT-9' 11-1/2"Crucea Ref: 4WE39
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
€61.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău cu bandă
CalitateMatricea II
Lungime9 '11-1 / 2 "
MaterialBimetal
Denti pe inch8/12
Grosime0.035 "
Tip dinteVariabil
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)40.89
Lungimea navei (cm)40.39
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8202200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCalitateLungimeDenti pe inchGrosimeLăţimePreț
MK MORSE ZWED035C1014M42-9 ZWED035C1014M42-9' 3"M429 '3 "10/140.035 "1 / 2 "€62.82
MK MORSE ZWED035C1014M42-9 ZWED035C1014M42-9' 6"M429 '6 "10/140.035 "1 / 2 "€77.79
MK MORSE ZWED025C812M42-9 ZWED025C812M42-9' 3"M429 '3 "8/120.025 "1 / 2 "€76.27
MK MORSE ZWED025C812M42-9 ZWED025C812M42-9' 6"M429 '6 "8/120.025 "1 / 2 "€63.53
MK MORSE ZWEFC1014M42-9 ZWEFC1014M42-9 '3 "M429 '3 "10/140.035 "3 / 4 "€64.32
MK MORSE ZWEFC812M42-9 ZWEFC812M42-9' 11-1/2"M429 '11-1 / 2 "8/120.035 "3 / 4 "€67.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

M. K. MORSE ZWEFC812MAT-9' 11-1/2" Lamă de ferăstrău cu bandă 9 picioare 11-1/2 inch lungime
€61.24 /unitate