Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MACROMATIC ARP120A3R Releu alternativ DPDT, 120VAC, 10A, 8 pini | AE9VBX 6MPN9

MACROMATIC ARP120A3R Releu alternativ DPDT, 120VAC, 10A, 8 pini

În stoc
Articol: AE9VBX Model: ARP120A3RCrucea Ref: 6MPN9
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
€89.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu alternativ
amperi10
Tip de bazăoctal
Volți bobină120 VAC
Formular de contactDPDT cu cablu încrucișat
Max. Volți de intrare132
Număr de contacte2
Pins8
Priză5X852
Indicatorul de stareLED-ul indică următoarea încărcare pentru a activa
TipDuplex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536490080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Releul alternativ Macromatic ARP120A3R este potrivit pentru optimizarea/egalizarea timpului de funcționare a 2 sarcini conectate. Fie alternează operațiunea de sarcină, fie se blochează la o singură setare de sarcină pentru instrumentele care au cerințe de suprasarcină. Acest releu alternativ are o valoare nominală de intrare de 120 V AC / DC și un contact de ieșire DPDT cu fire încrucișate de 10 A.

Caracteristici:

  • Releul alternativ Macromatic ARP120A3R are un selector cu trei poziții cu poziții de sarcină 1, alternativă și încărcare 2 pentru alternarea celor două sarcini sau blocarea releului la o sarcină anume.
  • Blocarea unei sarcini permite funcționarea continuă și îndepărtarea sau întreținerea celeilalte sarcini fără recablare.
  • Selectorul are un profil redus pentru instalare în spații restrânse și previne modificări accidentale.
  • Este echipat cu două LED-uri care se aprind pentru a indica starea releului și sarcina care este alimentată.
  • Acest releu pilot are un design compact, care necesită prize octale cu 8 pini pentru cablarea corectă.
  • Poate funcționa la temperaturi cuprinse între -28 și 65 grade C (-18 până la 149 grade F).

Accesorii compatibile:

  • Macromatic 70169-D Priză octală cu 8 pini: Această unitate de releu este conectată la priza cu fir pentru alimentarea acesteia.
  • Comutatoare de control: Acțiunea alternativă a acestui releu este controlată de starea comutatoarelor de comandă, cum ar fi un întrerupător cu plutitor, un presostat, un releu de temporizare sau alte contacte izolate.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • CE
  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. Care este durata de viață a releului alternativ Macromatic ARP120A3R?

A. Acest releu are o durată de viață mecanică de 10000000 de operații și o viață la sarcină completă de 100000 de operații.

Î. Care este capacitatea de încărcare a releului alternativ Macromatic ARP120A3R?

A. Acest releu poate gestiona sarcini de până la 3VA.

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăFormular de contactTensiune de intrareIesire de curentPreț
MACROMATIC ARP024A3R Releu alternativ DPDT, 24V AC/DC, 10A, 8 Pin | AE9VBW 6MPN8 ARP024A3R24 VACDPDT cu cablu încrucișat--€86.81
MACROMATIC ARP240A3R Releu alternativ DPDT, 240VAC, 10A, 8 pini | AE9VBY 6MPP0 ARP240A3R240 VACDPDT cu cablu încrucișat--€84.41
MACROMATIC ARP120A6R Releu alternativ SPDT, 120VAC, 10A, 8 pini | AE9VBZ 6MPP1 ARP120A6R120 VACSPDT--€85.47
MACROMATIC ARP012A2 Releu alternativ DPDT, 12V AC/DC, 10A | CD6XLF ARP012A2--12V AC / DC10A€149.38
RFQ
MACROMATIC ARP012A2R Releu alternativ DPDT, 12V AC/DC, 10A | CD6XLG ARP012A2R--12V AC / DC10A€158.28
RFQ
MACROMATIC ARP012A3 Releu alternativ DPDT cu fir încrucișat, 12V AC/DC, 10A | CD6XLH ARP012A3--12V AC / DC10A€149.38
RFQ
MACROMATIC ARP012A3R Releu alternativ DPDT cu fir încrucișat, 12V AC/DC, 10A | CD6XLJ ARP012A3R--12V AC / DC10A€158.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MACROMATIC ARP120A3R Releu alternativ DPDT, 120VAC, 10A, 8 pini
€89.81 /unitate