Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MACROMATIC ARP120A6R Releu alternativ SPDT, 120VAC, 10A, 8 pini | AE9VBZ 6MPP1

MACROMATIC ARP120A6R Releu alternativ SPDT, 120VAC, 10A, 8 pini

În stoc
Articol: AE9VBZ Model: ARP120A6RRef încrucișat: 6MPP1
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
€97.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu alternativ
amperi10
Tip de bazăoctal
Volți bobină120 VAC
Formular de contactSPDT
Max. Volți de intrare132
Număr de contacte1
Pins8
Priză5X852
Indicatorul de stareLED-ul indică următoarea încărcare pentru a activa
TipDuplex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536490080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Releul alternativ Macromatic ARP120A6R este ideal fie pentru alternarea între două sarcini conectate, fie pentru funcționarea cu sarcină continuă în acele instrumente care necesită sarcină în exces. Este folosit în primul rând pentru a optimiza / egaliza timpul de funcționare a 2 sarcini conectate. Acest releu alternativ are o intrare nominală de 120 V AC/DC și un contact de ieșire SPDT de 10 A.

Caracteristici:

  • Releul alternativ Macromatic ARP120A6R vine cu un comutator selector cu trei poziții cu poziții de sarcină 1, alternativă și încărcare 2 pentru alternarea celor două sarcini sau pentru a rula releul la o anumită sarcină.
  • Blocarea unei sarcini conduce la punerea sub tensiune a unei singure sarcini. Este necesar să se echilibreze timpul de funcționare al sarcinilor dacă o sarcină a fost utilizată mai mult decât cealaltă sau în cazurile în care o sarcină trebuie îndepărtată sau supusă întreținerii fără nicio cerință de recablare.
  • Selectorul are, de asemenea, un profil redus pentru instalare în spații restrânse, prevenind în același timp modificări accidentale.
  • Acest releu nominal pentru serviciu pilot are o durată de viață mecanică de 10000000 de operații și o viață la sarcină completă de 100000 de operații.

Accesorii compatibile:

  • Macromatic 70169-D Priză octală cu 8 pini: Această unitate de releu este conectată la această priză cu fir pentru alimentarea acesteia.
  • Comutatoare de control: Acțiunea alternativă a acestui releu este controlată de starea comutatoarelor de control, cum ar fi un întrerupător cu flotor, un presostat, un releu de temporizare sau alte contacte izolate.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • CE
  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt utilizările LED-urilor în acest releu alternativ Macromatic ARP120A6R?

A. Este echipat cu două LED-uri care se aprind pentru a indica starea releului și sarcina care este alimentată.

Î. Ce trebuie făcut în cazul în care acest releu alternativ Macromatic ARP120A6R nu funcționează corect?

R. Dacă această unitate releu nu funcționează corect, utilizatorii ar trebui să verifice toate conexiunile în timp ce urmăresc diagramele de cablare corecte de pe produs.

Î. Care este temperatura nominală a acestui releu alternativ Macromatic ARP120A6R?

A. Poate funcționa la temperaturi cuprinse între -28 și 65 grade C (-18 până la 149 grade F).

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăFormular de contactTensiune de intrareIesire de curentPreț
MACROMATIC ARP024A3R Releu alternativ DPDT, 24V AC/DC, 10A, 8 Pin | AE9VBW 6MPN8 ARP024A3R24 VACDPDT cu cablu încrucișat--€99.01
MACROMATIC ARP120A3R Releu alternativ DPDT, 120VAC, 10A, 8 pini | AE9VBX 6MPN9 ARP120A3R120 VACDPDT cu cablu încrucișat--€102.45
MACROMATIC ARP240A3R Releu alternativ DPDT, 240VAC, 10A, 8 pini | AE9VBY 6MPP0 ARP240A3R240 VACDPDT cu cablu încrucișat--€96.29
MACROMATIC ARP012A2 Releu alternativ DPDT, 12V AC/DC, 10A | CD6XLF ARP012A2--12V AC / DC10A€149.38
RFQ
MACROMATIC ARP012A2R Releu alternativ DPDT, 12V AC/DC, 10A | CD6XLG ARP012A2R--12V AC / DC10A€158.28
RFQ
MACROMATIC ARP012A3 Releu alternativ DPDT cu fir încrucișat, 12V AC/DC, 10A | CD6XLH ARP012A3--12V AC / DC10A€149.38
RFQ
MACROMATIC ARP012A3R Releu alternativ DPDT cu fir încrucișat, 12V AC/DC, 10A | CD6XLJ ARP012A3R--12V AC / DC10A€158.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MACROMATIC ARP120A6R Releu alternativ SPDT, 120VAC, 10A, 8 pini
€97.51 /unitate