MACROMATIC TD-70822 Releu cu întârziere, 120V AC/DC, 10A

Articol: CD4YKQ Model: TD-70822
€168.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Tensiune de intrare120V AC / DC
Iesire de curent10A
Gama de sincronizare0.05 secunde - 999 de ore

Detalii produs:

Releul de întârziere Macromatic TD-70822 este potrivit pentru selectarea întârzierii între 50 ms și 999 de ore. Această unitate de releu poate fi programată prin roțile cu butoane pentru a seta digital întârzierea și funcția necesară. Setarea digitală a întârzierii oferă mai multă precizie decât alte unități de releu care au un potențiometru analog.

Caracteristici:

  • Releul de întârziere Macromatic TD-70822 utilizează o priză octală cu 8 pini pentru cablarea corectă.
  • Oferă o funcție Flasher (OFF 1st) pentru întârzierea circuitului.
  • Această unitate are un buton rotiță pentru a alege dintre cele 7 intervale de timp.
  • Este echipat cu un LED pentru a indica modul de sincronizare al unității și starea de time-out.
  • Această unitate are o putere nominală de intrare de 120 V AC/DC și o putere nominală de ieșire de 10 A DPDT.
  • Poate funcționa la temperaturi cuprinse între -28 și 65 grade C (-18 până la 149 grade F).

Accesorii compatibile:

  • Comutatoare cu stare solidă: Aceste comutatoare sunt utilizate pentru a controla curentul de sarcină care curge în această unitate de releu.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • CE
  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. Cum funcționează funcția Flasher în acest releu de întârziere Macromatic TD-70822?

A. Timpul de întârziere începe în funcția Flasher (OFF 1st) atunci când este aplicată tensiunea și releul este dezactivat (condiția Off). Această unitate se activează după prima întârziere și rămâne alimentată pentru un alt interval de întârziere. Acest ciclu se repetă până când tensiunea de intrare este eliminată.

Î. Cum se instalează acest releu de întârziere Macromatic TD-70822?

A.

  • Montați o priză adecvată în interiorul unei carcase adecvate și conectați-o conform diagramei de cablare.
  • Utilizatorii ar trebui să potrivească numerele terminalelor prizei cu schema electrică a unității releului.
  • Conectați releul de întârziere Macromatic TD-70822 în priză în timp ce orientați corect cheia pe stâlpul central.

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrarePreț
MACROMATIC TD-70221 Releu de întârziere, 240VAC, 10A | CD4YKD TD-70221240 VAC€149.38
RFQ
MACROMATIC TD-70222 Releu cu întârziere, 120V AC/DC, 10A | CD4YKE TD-70222120V AC / DC€139.36
RFQ
MACROMATIC TD-70228 Releu cu întârziere, 24V AC/DC, 10A | CD4YKH TD-7022824V AC / DC€139.36
RFQ
MACROMATIC TD-70521 Releu cu întârziere, 240VAC, 10A | CD4YKJ TD-70521240 VAC€149.38
RFQ
MACROMATIC TD-70522 Releu cu întârziere, 120V AC/DC, 10A | CD4YKK TD-70522120V AC / DC€139.36
RFQ
MACROMATIC TD-70528 Releu cu întârziere, 24V AC/DC, 10A | CD4YKN TD-7052824V AC / DC€139.36
RFQ
MACROMATIC TD-70821 Releu cu întârziere, 240VAC, 10A | CD4YKP TD-70821240 VAC€149.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MACROMATIC TD-70822 Releu cu întârziere, 120V AC/DC, 10A
€168.63 /unitate