Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAG-MATE IMS115 Oglindă de inspecție telescopică 35 in. | AG6ZKM 49L983

MAG-MATE IMS115 Oglindă de inspecție telescopică 35 in.

În stoc
Articol: AG6ZKM Model: IMS115Crucea Ref: 49L983
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
€49.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOglinda de inspecție
Tip mânerMâner confortabil rezistent la solvenți
Lungime35 "
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea oglinzii (inch)1-1 / 4
Număr de bucați1
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
ModelaRundă
Tip pivotantMingă single
TipTelescop

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7009920000

Variante de produs

ProdusModelTip mânerLungimeMaterialul arboreluiTipPreț
MAG-MATE IMS103 Oglindă de inspecție pliabilă 11-1/2 inchi. | AG6ZKK 49L981 IMS103Aluminiu moliat11.5 "Cuprudeformabilă€45.88
MAG-MATE IMS105 Oglindă de inspecție pliabilă 12 inchi. | AG6ZKL 49L982 IMS105Aluminiu moliat12 "Cuprudeformabilă€47.88
MAG-MATE IMS123 Oglindă de inspecție telescopică 36 in. | AG6ZKN 49L984 IMS123Mâner confortabil rezistent la solvenți36 "Oţel inoxidabilTelescop€47.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE IMS115 Oglindă de inspecție telescopică 35 in.
€49.34 /unitate