Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAG-MATE IMS105 Oglindă de inspecție pliabilă 12 inchi. | AG6ZKL 49L982

MAG-MATE IMS105 Oglindă de inspecție pliabilă de 12 inchi.

În stoc
Articol: AG6ZKL Model: IMS105Crucea Ref: 49L982
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
€47.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOglinda de inspecție
Tip mânerAluminiu moliat
Lungime12 "
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea oglinzii (inch)1/2
Număr de bucați1
Materialul arboreluiCupru
ModelaRundă
Tip pivotantdeformabilă
Tipdeformabilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7009920000

Variante de produs

ProdusModelTip mânerLungimeMaterialul arboreluiTipPreț
MAG-MATE IMS103 Oglindă de inspecție pliabilă 11-1/2 inchi. | AG6ZKK 49L981 IMS103Aluminiu moliat11.5 "Cuprudeformabilă€45.88
MAG-MATE IMS115 Oglindă de inspecție telescopică 35 in. | AG6ZKM 49L983 IMS115Mâner confortabil rezistent la solvenți35 "Oţel inoxidabilTelescop€49.34
MAG-MATE IMS123 Oglindă de inspecție telescopică 36 in. | AG6ZKN 49L984 IMS123Mâner confortabil rezistent la solvenți36 "Oţel inoxidabilTelescop€47.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE IMS105 Oglindă de inspecție pliabilă de 12 inchi.
€47.88 /unitate