Magnet de prindere MAG-MATE PG3100N, lungime de 2 inchi, lățime de 2 1/2 inchi | CD8YGV 53CV45

MAG-MATE Magnet PG3100N Power Grip, 2 inch lungime, 2 1/2 inch latime

Articol: CD8YGV Model: PG3100NCrucea Ref: 53CV45
€508.60 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip mânerArticolÎnălțimea magnetuluiLungimea magnetuluiLățimea magnetuluiPreț
MAG-MATE B090 Magnet de ridicare 50 lb Capacitate declanșare declanșare | AC3EAW 2RVA2 B090Mânerul de eliberare a declanșatoruluiMagnet manual de ridicare4 13 / 16 "3.375 "2.375 "€234.20
MAG-MATE AC2100WLH Magnet de ridicare Capac plat din oțel de 25 lb | AC3EBB 2RVA7 AC2100WLHMâner buclăMagnet manual de ridicare2"2.125 "3 / 4 "€69.79
MAG-MATE AC2200WLH Magnet de ridicare Capac plat din oțel de 51.5 lb | AC3EBC 2RVA8 AC2200WLHMâner buclăMagnet manual de ridicare2.25 "4"3 / 4 "€86.39
MAG-MATE AC2201WLH Magnet de ridicare Capac plat din oțel de 55 lb | AC3EBD 2RVA9 AC2201WLHMâner buclăMagnet manual de ridicare2.75 "5.25 "1.875 "€95.64
MAG-MATE PG2050C Instrument de mână cu ridicare magnetică, 50 lbs. Max. Capacitate de ridicare, dimensiunea magnetului 6 x 9/16 inch | CD8YGQ 48KR14 PG2050C-Unealta de mana---€219.38
RFQ
Instrument de mână cu ridicare magnetică MAG-MATE PG2110S, 125 lbs. Max. Capacitate de ridicare, dimensiunea magnetului 6 x 9/16 inch | CD8YGR 48KR16 PG2110S-Unealta de mana---€410.27
RFQ
MAG-MATE PG2180N Instrument de mână cu ridicare magnetică, 180 lbs. Max. Capacitate de ridicare, dimensiunea magnetului 6 x 9/16 inch | CD8YGT 48KR15 PG2180N-Unealta de mana---€301.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE Magnet PG3100N Power Grip, 2 inch lungime, 2 1/2 inch latime
€508.60 /unitate