Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAG-MATE PR7400-30 Piese Magnet Retriever 11 Lb Mâner lung | AC3PER 2VCC2

MAG-MATE PR7400-30 Piese Magnet Retriever Mâner lung de 11 lb

În stoc
Element: AC3PER Model: PR7400-30Crucea Ref: 2VCC2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€409.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiese de recuperare a magnetului
Lungime33.5 "
Capacitate de ridicare11 lb.
Dimensiunea suprafeței3-1/4"H x 4-1/2"L x 2-3/8"W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.386
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeCapacitate de ridicarePreț
MAG-MATE PR7100 Piese Magnet Retriever 5 Lb Mâner scurt | AC3PEL 2VCA6 PR71007.5 "5 lb.€167.61
MAG-MATE PR7200 Piese Magnet Retriever 7 Lb Mâner scurt | AC3PEM 2VCA7 PR72007.5 "7 lb.-
RFQ
MAG-MATE PR7400 Piese Magnet Retriever 11 Lb Mâner scurt | AC3PEN 2VCA8 PR74007.5 "11 lb.€305.57
MAG-MATE PR7100-30 Piese Magnet Retriever 5 Lb Mâner lung | AC3PEP 2VCA9 PR7100-3033.5 "5 lb.€239.22
MAG-MATE PR7200-30 Piese Magnet Retriever 7 Lb Mâner lung | AC3PEQ 2VCC1 PR7200-3033.5 "7 lb.€310.32
MAG-MATE PR7800 Piese Magnet Retriever, dimensiune 8x 4 inch, ceramică | CD8YHY PR7800--€260.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE PR7400-30 Piese Magnet Retriever Mâner lung de 11 lb
€409.71 /unitate